40BS18 1 1/8
40BS18 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS18 1 1/8
Le numéro de pièce BDI
619594
PRIX
32,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: