40BS19HT 7/8
40BS19HT 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 19T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS19HT 7/8
Le numéro de pièce BDI
619630
PRIX
58,44 $ / Chaque
INVENTAIRE: