40BS39 3/4
40BS39 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 39T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.494" Outside Diameter; 6.214" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS39 3/4
Le numéro de pièce BDI
619895
PRIX
105,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: