40BS40 1 3/16
40BS40 1 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 40T 1-3/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS40 1 3/16
Le numéro de pièce BDI
619902
PRIX
106,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: