![120BS15 2-3/8](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJneU1DOHhNRFEwTnpjeU1qSTFNREkzTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDEzZTY3MTczNTg5ZjMxYzNmYmE4YjdjYzQ3MTI0OTc3ZWE5YzZhNzU3ZjFjOTM4ZWY3N2Y4OGM4MDVlMWVmMmU)
40BS96 X 2
MARTIN SPROCKET & GR 40BS96 X 2
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.573" Outside Diameter; 15.282" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BS96 X 2
Le numéro de pièce BDI
22999732
PRIX
INVENTAIRE: