![80BTL20H-2517](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTJNRGMyTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w1MDEzN2QxZTJmNzRjMGU4Njg4M2QxNTNmNGYxZjU1YWQ4ZGNkN2FhZTRiYjhkOWUzNzc5ZDM2MGQwMzM3MDlm)
40BTB54
40BTB54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 54T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.884" Outside Diameter; 8.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
40BTB54
Le numéro de pièce BDI
620147
PRIX
120,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: