41B60F X 1-7/16
41B60F X 1-7/16 ; POR FINISH BORE SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 41 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
41B60F-1G
Le numéro de pièce BDI
914969
PRIX
INVENTAIRE: