41BTB19
41BTB19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 41 CHAIN 19T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
41BTB19
Le numéro de pièce BDI
620647
PRIX
57,84 $ / Chaque
INVENTAIRE: