50B26-1
50B26-1 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
36604
Le numéro de pièce BDI
168433
PRIX
434,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: