50B40SS
50B40 5/8 SS ROULEAU A PIGNON B INOX
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
50B40SS
Le numéro de pièce BDI
621990
PRIX
1 010,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: