50B47F X 1-1/4
50B47F X 1-1/4 ; PIGNON 1 1/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.711" Outside Diameter; 9.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50BS47 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
915201
PRIX
128,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: