50B51F X 1-1/4
50B51F X 1-1/4 ; POR PIGNON 1 1/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 51 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.508" Outside Diameter; 10.153" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
50B51F-1D
Le numéro de pièce BDI
915245
PRIX
INVENTAIRE: