![60B10](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnMVlTOHhNRFV3TnpVeU16TTFPRGMxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ODdlNGY1M2VjNTkwMjFiOWUwOWVjYmY0ZGFhNzc2MGUwNjRmMjU0YzIxZjI1MjYwYzc5NTliN2FmZTZiYWE2OQ)
50B60
50B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 60T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50B60
Le numéro de pièce BDI
622011
PRIX
114,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: