50BS14 7/8
50BS14 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 14T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS14 7/8
Le numéro de pièce BDI
621281
PRIX
34,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: