50BS14HT 1 1/8
50BS14HT 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 14T HT 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS14HT 1 1/8
Le numéro de pièce BDI
621284
PRIX
55,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: