50BS15HT 1 1/4
50BS15HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS15HT 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
621301
PRIX
58,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: