50BS17 7/8
50BS17 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 1T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS17 7/8
Le numéro de pièce BDI
621341
PRIX
42,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: