SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

50B55FH X 3/4

50BS19HT 1 1/8

50BS19HT 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/8" BORE 50 CHAIN 19 TEETH 1 ROW HT

Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

50BS19HT 1 1/8

Le numéro de pièce BDI

621388

PRIX
80,98 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.816
UNSPSC
31171901
EAN
0697950161808
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
19
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
2.2
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Diamètre externe
4,121 Pouces | 104,673 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de pas
3,798 Pouces | 96,469 Millimètres