50BS21 3/4
50BS21 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 21T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS21 3/4
Le numéro de pièce BDI
621422
PRIX
73,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: