50BS22HT 1
50BS22HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 22T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS22HT 1
Le numéro de pièce BDI
621441
PRIX
109,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: