50BS26 1 7/16
50BS26 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS26 1 7/16
Le numéro de pièce BDI
621498
PRIX
103,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: