![H50B16F X 1-1/4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnME55OHhNRFV3TnpRME56QTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDhmMzM1NzBhMDAxOWMxNTM2ZGY5Zjc3MzIzYTMyYWY1Y2ZkOWZjM2FmYmFmNzEyZWEwMzUzZWMyZDAyYzUzNzk)
50BS28 1 7/16
50BS28 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS28 1 7/16
Le numéro de pièce BDI
621517
PRIX
106,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: