50BS33 1 1/4
50BS33 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 33T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.921" Outside Diameter; 6.575" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS33 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
621562
PRIX
115,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: