![50BS20HT 1 1/8](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnME55OHhNRFV3TnpRME56QTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDhmMzM1NzBhMDAxOWMxNTM2ZGY5Zjc3MzIzYTMyYWY1Y2ZkOWZjM2FmYmFmNzEyZWEwMzUzZWMyZDAyYzUzNzk)
50BS33 1
50BS33 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 33T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.921" Outside Diameter; 6.575" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS33 1
Le numéro de pièce BDI
621560
PRIX
115,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: