![50B31FH X 1](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnME55OHhNRFV3TnpRME56QTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDhmMzM1NzBhMDAxOWMxNTM2ZGY5Zjc3MzIzYTMyYWY1Y2ZkOWZjM2FmYmFmNzEyZWEwMzUzZWMyZDAyYzUzNzk)
50BS36 1 15/16
50BS36 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 36T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS36 1 15/16
Le numéro de pièce BDI
621597
PRIX
122,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: