50BS48 1 1/4
50BS48 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 48T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.911" Outside Diameter; 9.556" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS48 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
621723
PRIX
148,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: