![100BTB18H](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTJNRGMyTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w1MDEzN2QxZTJmNzRjMGU4Njg4M2QxNTNmNGYxZjU1YWQ4ZGNkN2FhZTRiYjhkOWUzNzc5ZDM2MGQwMzM3MDlm)
50BTB25H
50BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 25T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BTB25H
Le numéro de pièce BDI
621915
PRIX
126,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: