![80BTL16H-2012](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTJNRGMyTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w1MDEzN2QxZTJmNzRjMGU4Njg4M2QxNTNmNGYxZjU1YWQ4ZGNkN2FhZTRiYjhkOWUzNzc5ZDM2MGQwMzM3MDlm)
50BTB40
50BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 40T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BTB40
Le numéro de pièce BDI
621927
PRIX
128,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: