50BTB80
50BTB80 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.283" Outside Diameter; 15.919" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BTB80
Le numéro de pièce BDI
621935
PRIX
241,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: