50JA14
50JA14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 14T BORE FOR JA BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.113" Outside Diameter; 2.809" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50JA14
Le numéro de pièce BDI
622059
PRIX
46,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: