SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

140Q12H

50Q26H

50Q26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T HT BORE FOR Q BUSHING

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

50Q26H

Le numéro de pièce BDI

622092

PRIX
71,14 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.837
UNSPSC
31171901
EAN
0697950110752
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
26
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Bushed
Taille de bague si bagué
Q1
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Split Taper Bushing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
3.7
Description longue
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Plage d'alésage de bague
3/4 To 2-11/16 Pouces | 18 To 65 Millimètres
Diamètre externe
5,523 Pouces | 140,284 Millimètres
Diamètre de pas
5,185 Pouces | 131,7 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres