50SDS20
50SDS20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50SDS20
Le numéro de pièce BDI
622118
PRIX
61,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: