![50SDS42](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneU9TOHhNRFV3TnpRME9ESXlNVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3wzMGM2NDYwYzk3NDhkNDIwZThiYjRjM2E4ZDE3Y2MzMzkyZGIwZmE3ZmQ1MjBhMDMxODExMzgyNTFjNGQ5ZGMw)
50SDS42
50SDS42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 42T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.715" Outside Diameter; 8.364" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50SDS42
Le numéro de pièce BDI
622142
PRIX
141,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: