60A20
60A20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T 3/4" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60A20
Le numéro de pièce BDI
622604
PRIX
34,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: