![24A11](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobU1pOHhNRFV3TnpJeE56WTVPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8Yjg3NWMwYjY5YWVmOGIwZjYzMTM2NTdhNTIxMDllMTEzOGM5MWE1Mzc0MWFjOGQ5ZWMxOGRlM2Y2NWYzOTE3NQ)
60A33
60A33 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.305" Outside Diameter; 7.89" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60A33
Le numéro de pièce BDI
622625
PRIX
54,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: