60A41
60A41 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 41T 15/16" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10-7/32" Outside Diameter; 9.798" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60A41
Le numéro de pièce BDI
622635
PRIX
66,34 $ / Chaque
INVENTAIRE: