60B15
60B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 15T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60B15
Le numéro de pièce BDI
623455
PRIX
36,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: