60B23
60B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 23T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60B23
Le numéro de pièce BDI
623470
PRIX
65,80 $ / Chaque
INVENTAIRE: