SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2062B28H

60B33

60B33 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B & C STYLE-WELDED

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.305" Outside Diameter; 7.89" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

60B33

Le numéro de pièce BDI

623486

PRIX
92,06 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.878
UNSPSC
31171901
EAN
0697950017495
Taille de chaîne
60
Nombre de dents
33
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
2.75
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
8.42
Description longue
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.305" Outside Diameter; 7.89" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diamètre externe
8,305 Pouces | 210,947 Millimètres
Diamètre de pas
7,89 Pouces | 200,41 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres