60B37F X 1-1/8
60B37F X 1-1/8 ; POR PIGNON 1 1/8IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60B37F-1B
Le numéro de pièce BDI
915478
PRIX
INVENTAIRE: