SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

40BS26 1

60BS12 1

60BS12 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 1T 1" BORE

Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

N° de pièce #

60BS12 1

Le numéro de pièce BDI

622713

PRIX
36,10 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.63
UNSPSC
31171901
EAN
0697950014852
Taille de chaîne
60
Nombre de dents
12
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
Yes
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
With 2 Set Screw
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
1.3
Description longue
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diamètre de pas
2,898 Pouces | 73,61 Millimètres
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre externe
3,249 Pouces | 82,525 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres