60BS27 1
60BS27 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 27T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS27 1
Le numéro de pièce BDI
622952
PRIX
128,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: