60BS32 1
60BS32 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS32 1
Le numéro de pièce BDI
623002
PRIX
142,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: