60BS40 1 15/16
60BS40 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-15/16" BORE 60 CHAIN 40 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS40 1 15/16
Le numéro de pièce BDI
623098
PRIX
167,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: