60BS50 2
60BS50 2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 50T 2" BORE
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.371" Outside Diameter; 11.945" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BS50 2
Le numéro de pièce BDI
623234
PRIX
217,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: