60BTB42
60BTB42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 42T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
60BTB42
Le numéro de pièce BDI
623437
PRIX
175,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: