60BTL30H-2012Â
60BTL30H-2012Â PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
100579
Le numéro de pièce BDI
251740
PRIX
184,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: