![78C8F X 1-7/16 SPLIT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnME55OHhNRE14TmpjME1qRTVOekkzT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xjMTdjY2IxZWZkNTg1NDUxOTg5NDQ0NzcwODQwNDIxZDhhZDAyODU3YTU1MWI3MWIyODBkMmNkNThhZmY1MjZl)
78C11F X 1-7/16 SPLIT
78C11F X 1-7/16 SPLIT ; ROLLER CHAIN SPLIT SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
78C11F-1G-SPLIT
Le numéro de pièce BDI
20887610
PRIX
860,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: