80B19SS X 1 RSB
TSUBAKI 80B19SS X 1 RSB
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
80B19SS
Le numéro de pièce BDI
22376807
PRIX
658,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: