SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS40-1B30T

80B36

80B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 36T 1-3/16" MIN PLAIN BORE

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

80B36

Le numéro de pièce BDI

625226

PRIX
193,60 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.222
UNSPSC
31171901
EAN
0697950021201
Taille de chaîne
80
Nombre de dents
36
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
B-Hub One Side
Méthode de montage
Rough Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
No
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage maxi
3.25
Alésage plein minimal
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://www.martinsprocket.com
Poids / LB
23.1
Description longue
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre externe
12,03 Pouces | 305,562 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de pas
11,471 Pouces | 291,363 Millimètres